Beli jual dongkrak botol 10 ton tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- LAKONI Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Dongkrak mobil dengan Kapasitas 2-50 ton.
- American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:> Use in vertical, angular, horizontal positions
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besaratribut:
- Material: Steel
- Size (t): 2
- Dimension 1 (mm): 440
- Dimension 2 (mm): 68
- Dimension 3 (mm): 165
- Dimension 4 (mm): 29
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 560
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- Dalton Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Dalton Floor Jack berfungsi untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Sangat cocok untuk servis dan perawatan mobil.
- Dalton Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:Dalton Jack Stand berfungsi untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Sangat cocok untuk servis dan perawatan mobil.atribut:
- Capacity (t): 3
- TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Handle insertion opening can only be push down from the top or the leftatribut:
- Accessories: Handle
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
Daftar Harga jual dongkrak botol 10 ton tekiro Terbaru February 2026
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| LAKONI Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp189.900 |
| American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp239.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp7.499.900 |
| TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting) | Rp269.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp569.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp219.900 |
| Dalton Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp6.099.900 |
| Dalton Jack Stand (Penahan Dongkrak) | Rp429.900 |
| TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b3P101000399-5.jpg)
/P101525167-1.jpg)
/P102087893-1.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)
/rbP102263983-2.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/P102054338-1.jpg)
/P101002282-1.jpg)
/P101002296-1.jpg)
/P101000498-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/0iP101004018-3.jpg)

/8qP101000314-3.jpg)